Beli Black Decker Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BLACK+DECKER Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp499.900

    BLACK+DECKER Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Power (W): 650
    • Spindle Size: M10
    • Size (mm): 100
    • Switch Type: Slide
    • Total Free adjustable guard: No
    • Cable Length (m): 2
    • No Load Speed (rpm): 12000
    • Secondary Handle: Yes
  2. BLACK+DECKER Set Mata Bor HSS
    Mulai

    Rp129.900

    BLACK+DECKER Set Mata Bor HSS
    Deskripsi:
    High quality drill bit
    atribut:
    • Material: Metal
    • Size (mm): 1.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0
  3. BLACK+DECKER Drill Bit Set Mixed
    Mulai

    Rp169.900

    BLACK+DECKER Drill Bit Set Mixed
    Deskripsi:
    - Meet most of drill requirements for various materials (masonry, steels and woods)- Auto select support function to speed up bit type and size selection- Strong and precision bits
    atribut:
    • Set Contents: HSS metal bits (2, 2.5, 3, 3.5, 4,5 mm), masonry bits (4,5,6,7,8mm), brad point wood bits (6,8mm), 10x25mm screwdriver bits (Ph 1,2,3, Pz 1,2,SL 4,6, TX 20,25), magnetic holder
  4. BLACK+DECKER Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp129.900

    BLACK+DECKER Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Magnetic Bit Holder
    atribut:
    • Set Contents: 3 Masonry drill bits (5, 6, 8mm) 3 HSS Tin drill bits (2, 4, 6mm) 2 Brad point bits (4, 6mm) 1 Magnetic bit holder 7x25mm screwdriver bits (PZ, TX SL)
  5. BLACK+DECKER Straight Shank Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp66.900

    BLACK+DECKER Straight Shank Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    High quality drill bit
    atribut:
    • Material: Metal
    • Size (mm): 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6.5
  6. BLACK+DECKER High Preformance Rotary Tool (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp909.900

    BLACK+DECKER High Preformance Rotary Tool (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Power (W): 180
    • Rated Speed per minute: 38000
    • Maximum Chuck Capacity (mm): 1.6, 2.4, 3.2
  7. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  8. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  9. KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 20
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 40x14.5x14.5
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 125
    • No Load Speed (rpm): 5300
    • Power (W): 710 (at 220V; 50Hz)
  10. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  11. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  12. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  13. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  14. JTC Air Grinder
    Mulai

    Rp2.999.900

  15. DCA Cordless Die Grinder
    Mulai

    Rp1.099.900

    DCA Cordless Die Grinder
    atribut:
    • Battery Power Input: 12V/1.5Ah x 2
    • Rated Speed (rpm): 5000-32000
    • Speed Shifting Gears (rpm): 1-2-3-4-5-6
    • Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 10
    • Power Display: 3
  16. Makita Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga Black Decker Gerinda Terbaru November 2026
BLACK+DECKER Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)Rp499.900
BLACK+DECKER Hammer Drill (Mesin Bor Listrik)Rp599.900
BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.099.900
BLACK+DECKER Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp689.900
BLACK+DECKER Set Mata Bor HSSRp129.900
BLACK+DECKER Drill Bit Set MixedRp169.900
BLACK+DECKER Set Mata Bor (Drill Bit Set)Rp129.900
BLACK+DECKER Straight Shank Drill Bit (Mata Bor Lurus)Rp66.900
BLACK+DECKER High Preformance Rotary Tool (Mesin Bor Listrik)Rp909.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)